サブウーファー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52621068 品番NS-SW050B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTUサブウーファーのエントリーモデル
ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載
シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム

付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーU(A-YST U) 質量(kg)8.5 ブラック 出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD) 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341 入力端子RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)28〜200 スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする