付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。
型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II)
質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5
色ブラック
出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D)
消費電力(W)サブウーファー:30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341
インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω
入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50〜25000 (-10dB)、〜45000(-30dB)、センタースピーカー:70〜25000(-10dB)、〜45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50〜25000(-10dB)、〜45000(-30dB)、サブウーファー:28〜200
音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1m
スピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁)
最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100
許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30