付属品スピーカーケーブル(4m)、固定テープ2ヶ、取扱説明書
仕様クロスオーバー周波数:8kHz
型式2ウェイ・バスレフ型(非防磁)
質量(kg)2
色ブラウンバーチ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×105×132
インピーダンス6Ω
入力端子バナナプラグ対応ネジ式
再生周波数帯域(Hz)65〜45000(-10dB)、〜100000(-30dB)
音圧レベル(dB)出力:86/2.83V,1m
スピーカーユニット8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型ツィーター
最大入力(W)120
許容入力(W)40