着画作成キット(ヘアアクセサリー用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚) 注文コード52621163 品番37-5007
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。反射しにくい特殊紙を使用しています。本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
様々なヘアアクセパーツに対応しています。ヘアアクセサリーを付ける際はカッターなどで切れ込みを入れてご使用ください。切れ込みの長さは金具のサイズに合わせてカットして下さい(金具の形状によっては写真が湾曲してしまう場合がありますのでご注意ください)。
バナナクリップ・テールクリップ・バンスクリップ・マジェステには対応しておりません。モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。

付属品フォトスタンド付き(1枚) 材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚) サイズA4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105 紙厚(mm)0.24 寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210
注意
※無断でアクセサリー撮影以外の用途でお使いにならないでください。また複製しての再配布は禁止しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする