組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52621233 品番 44-5865
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。

材質段ボール(1.5mm厚) ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
注意
※水濡れにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
商品展示会にて使用
卸売・小売業

商品を飾る際に使用するため購入。組み立て式のため設置場所まで最小限の大きさで運びやすくて助かる。

対象商品:
52621224
2023-09-28
用途:
イベントでの商品展示
その他業種

分解するとコンパクトになるため重宝しています。
5回以上使ってますが、紙製のわりに頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする