組立式木製飾り棚 2Way (組み立て簡単!)

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52621285 品番44-5850
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

屋外でも使える組み立て式の2way木製ディスプレイです!
木製なので、安定感があります。
オシャレなナチュラル感。たっぷり展示!オリジナルワークス ピアス台紙Mが20個置けます。
縦置き・横置きができる2way!!パタンと寝かせるだけ!高さを出したい時は縦置き。
台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!
裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。簡単組立コンパクト設計。
釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A4サイズに収納できます。
手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。

付属品組立説明書付き 材質MDF(3mm厚 脚のみ5.5mm厚) 質量(g)955 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)349×300×200(組み立て時) 棚板幅(mm)36
注意
※水濡れ注意・水拭きしないでください。濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取ってください。
※最適な商品を提供するためにMDF木材を使用しています。※MDFは加工の際に、使用するのに問題ない程度の「薄いひっかき傷」が入っている場合があります、ご了承願います。
※また、水や湿気に弱く、濡れると膨張したり、カビやシミができたりすることがありますので、お取り扱いには十分にお気をつけください。MDF木材を使用しています。水や湿気に弱いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52621285
2024-04-27
用途:
商品陳列
卸売・小売業

今までダンボール製の棚を使っていましたが、劣化してきたのでこちらを購入。
重さや持ち運びを心配していましたが、コンパクトに収納できるので助かります。組み立てもスムーズなので、設置も素早くできそうです。

対象商品:
52621285
2022-11-10
用途:
イベントでの展示
その他業種

ハンドメイドイベントなどへの出店時の展示用に購入。組立式なので持ち運びがしやすく、また品物も強度がしっかりしているので安心感があります。
木製で見映えもよいので重宝しています。

対象商品:
52621285
2022-03-18
用途:
台紙付きアクセサリーの陳列
その他業種

しっかりした作りで組立式、立ておき横置きに対応した設計で大満足です!もう少し値段抑えてもらえると嬉しいですが、お値段納得のクオリティでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする