電灯動力分電盤 EVNK

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52621616 品番 EVNK112-16WNK
参考基準価格(税別)¥326,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
縦(mm)1300 横(mm)500 深さ(mm)160 質量(kg)61 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 分岐回路数【電灯回路】12、【動力回路】6 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする