ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ギフトシール/メッセージカード
ササガワの ギフトシール
ロールシール(アドテープ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500片)
シート幅(mm)
20
文字内容
For you
注文コード
52621669
品番
21-57
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
シート幅・種別・文字内容
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
作業性の良い巻き取りタイプのシールです。品物の包装や封かんなどにお使いいただけます。500枚付き。シールピーラーでの使用も可能です。シールのシート幅に適合したシールピーラーをご使用ください。
仕様
金箔印刷
材質
消金ホイルタック紙
文字内容
For you
シート幅(mm)
20
寸法(縦×横)(mm)
13×35