ロールシール(アドテープ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(500片) シート幅(mm)28 文字内容Happy Wedding 注文コード52621757 品番21-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はシート幅・種別・文字内容など32種類から選べます 他の種類を見る

作業性の良い巻き取りタイプのシールです。品物の包装や封かんなどにお使いいただけます。500枚付き。シールピーラーでの使用も可能です。シールのシート幅に適合したシールピーラーをご使用ください。

仕様金箔印刷 材質コートタック紙 文字内容Happy Wedding シート幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)25×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする