ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ギフトシール/メッセージカード
ササガワの ギフトシール
ロールシール(アドテープ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(500片)
シート幅(mm)
18
文字内容
For you
注文コード
52621775
品番
21-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
シート幅・種別・文字内容
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
作業性の良い巻き取りタイプのシールです。品物の包装や封かんなどにお使いいただけます。500枚付き。シールピーラーでの使用も可能です。シールのシート幅に適合したシールピーラーをご使用ください。
仕様
浮出し加工
材質
艶銀ホイルタック紙
色
銀
文字内容
For you
シート幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
15×22
アズワン品番
65-0493-12