※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- どん兵衛天そば ミニ 日清食品 52622028 - どん兵衛天そば ミニ 日清食品 52622028 - どん兵衛天そば ミニ 日清食品 52622028 - どん兵衛天そば ミニ 日清食品 52622028

どん兵衛天そば ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(46g×12個) 注文コード52622028 品番-
参考基準価格(税別)¥1,704 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

<西日本向け>昆布とかつおが上品に調和しただしと丸大豆醤油のうまみが後を引く味わい深いつゆの天ぷらそば
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種類即席カップめん 種別そば 質量(g)52 シリーズどん兵衛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×59×109 内容量(g)46 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:190ml 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、たん白加水分解物、香辛料、こんぶ調味料、こんぶ粉末)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆を含む) アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/大豆 入数(個)12 栄養成分(1食(46g)当たり)エネルギー:223kcal、たんぱく質:4.6g、脂質:11.1g、炭水化物:26.1g、食塩相当量:2.8g、ビタミンB1:0.13mg、ビタミンB2:0.11mg、カルシウム:69mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする