BF-AL06N-W LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 52622353 BF-AL06N-W LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 52622353 BF-AL06N-W LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 52622353 BF-AL06N-W LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 52622353 BF-AL06N-W LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 52622353 BF-AL06N-W LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック) 52622353

LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52622353 品番BF-AL06N-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能!
明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能!
明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!

電池寿命
明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
質量(g)本体:約155(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 電球の種類LED 光束(Lm)【白色・電球色】(明るさ6)約55・(明るさ1)約0.5、【全灯色】(明るさ6)約110・(明るさ1)約1 付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130 光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時) 防水仕様防滴形 アズワン品番65-0344-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする