BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 52622387 BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 52622387 BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 52622387 BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 52622387 BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 52622387 BF-AL05N-W LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック) 52622387

LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52622387 品番BF-AL05N-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,446
販売価格(税別)
3,133
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!

電池寿命
弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
電球の種類LED 光束(Lm)約36(参考値) 質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 防水仕様防滴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする