乾電池式でしたで多少不安感はありましたが使えます
電源を入れてから余熱に5分以上かかります
グルー棒の奥行きが深いので初めから2本必要なのと
入れ替えようとしても前のグルー棒がなかなか取れないので今一つ
電池の消耗はそれなりです
でもコードレスでこの価格ですからいいんじゃないでしょうか
使い易いですよ、軽くてコウドレスで、100V仕様にわ戻れませんね。
が電池の減りが早いですね。そこで電池をリチュウムイオン電池に変更しましたところ電池の持ちも良く充電も出来て非常に使い易くなりなした。
評価があまり良くなかったが、クロコダイルテープより安くつくので試しに買ってみた。多少遅い感じではあるが使えない程ではない。後は電池がどのくらい保つかかな?
アルカリ電池4本でも3分も持ちません。
予熱完了までに相当時間がかかってしまいます。
そのため充電式に変更するのですが、そうすると電圧が足らず全くノリが出てきません。
実務上アルカリ電池でもすぐに使えなくなるので、結論あまり使い所がない商品かと思います。
2年前に購入し、色々と試しましたが結局使い物にならず、倉庫の隅に置かれたままです。
久しぶりに見つけて思い出したので投稿しました。
現在も売られているようなので改善されていれば良いのですが、おそらくは難しいでしょう。
他の人も書いていますが、予熱に時間が掛かりかつ少量しか出てきません。
乾電池では熱量が圧倒的に足りません。
寒くなると使い物にすらならないレベルです。
常識的に考えて、小さな乾電池でホットガンを使おうとするのが無理かもしれません。
コードレスという言葉に惹かれて購入したのですが、電池を入れ電源を入れて15分ほどたってものりが出てきませんでした。全然使えなくて残念です。