耐火グローブ チームイシュー カーボンX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 全長(cm)23.5 注文コード52622606 品番CXG-L1-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。

機能耐火性・耐衝撃性 ブラック サイズM 全長(cm)23.5 入数(双)1 用途車の整備など。 適合レーシングウェア規格SFI 3.3/1 トラスコ品番836-7843 材質本革・CarbonX(R) 厚さ(mm)1.6 質量(g)180 規格EN388(2016)/EN407(4233XX) 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする