ザ・オリジナル ベント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52622676 品番 MSV-55-008
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

機能通気性・柔軟性、タッチスクリーン機能付、スマホ対応、タブレット対応 ブラック サイズS 全長(cm)21 入数(双)1 用途警察、消防やメンテナンス、修理など。 トラスコ品番836-7799 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 規格EN388 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.6 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする