曜日別特売
- 極上発酵マット ミタニ[学童・教育用品] 52623254

極上発酵マット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10L)注文コード52623254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。

用途かぶと虫 くわがた虫質量(g)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×490×60
注意
※保管時にマットが乾燥した場合は、適宜加水してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52623254
2023-12-07
用途: カブトムシの幼虫の飼育
学研朝霧台教室サービス業

カブトムシの3幼齢の幼虫の飼育マットとして購入しました。
ちょっと寒くなった11月ごろの土替えから使用しましたが、よく食べ、びっくりするくらいうんちをを出し、すごく大きくなりました。
子どもたちが喜んで世話をしています。

対象商品 : 52623254
2021-11-14
用途: カブトムシ幼虫の飼育
サービス業

初めてのカブトムシ飼育。夏から放置しておいた容器の中に、10月に3センチほどの幼虫を発見。幼虫時に大きく育てた方がよいと書いてあったので急いで『極上発酵マット』を購入。良く動いているのもみられ1ヶ月で1.5倍近くに成長した様子。飼育方法も書かれていて、マットもふかふかでとても良いと思います。今後がとても楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする