Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ラヴィーレ ポットカバー キューブ55型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52623394
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内をボタニカルな雰囲気に演出し、こだわりの高い質感の大型ポットカバーです。プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
材質
ポリエチレン
色
ダークグレー
用途
カフェ、商業施設、オフィスなど広いスペースに適しています。しっかりした重量があり、倒れにくく、扱いやすい構造です。
高さ(cm)
54
縦(cm)
53
横(cm)
53
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606