スクールラインプラス 科目名入(自主学習)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52625417 品番LSP5J
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。
色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。

寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252 サイズセミB5(学用3号) 質量(g)121 タイプ糸綴じ 枚数30枚 5mm方眼罫(10mm実線入り) 対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 グリーン購入法適合 科目自主学習 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする