マグネット式エアコン室外機バリアパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52625697 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。
南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。
アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。
マグネット式で簡単に付け外しができます。
サビないラバーマグネットを使用しています。
不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。

材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル 寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする