用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート
その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用
サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)
質量(g)123 (バッテリ込み)
温度範囲(℃)【充電】0から 45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9
センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー
対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語
メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM
相対湿度5% 〜 95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP68
使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz
保存温度範囲(℃)-20 から 70
ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)
BluetoothBluetooth(R) 5
インジケータLED / スピーカー / バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20 から 50
パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート
カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き
落下耐久(m)1.5
GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou
USBUSB タイプ-C / ポゴピン
LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO