パッとるピンチ角ハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52625819 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める「パッとるピンチ」を採用しています。
ピンチのはさみ部がギザギザの無いドーム状で、広げる角度に応じてドームの頂点同士で洗濯物を優しく深くはさみます(※1)。また、はさみ面が丸いため洗濯物にピンチあとが残りにくいです。
ピンチのつまみ部は、つまみやすいちょっと広め(※2)の設計です。
フレームは、干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造(※3)になっています。
サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干しに干す時に便利です。また、サイドフックを使用すると洗濯物を干す時や引っ張って取り込む時にハンガーが安定します。
物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。
ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます(ご注意参照)。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。
丈夫な金属製ワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。
洗濯物がたくさん干せるピンチ42コ付です。

材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 タイプ42ピンチ サイズ(cm)【キャッチ使用時】35×70×35.5(展開時)【フック使用時】35×70×18.5(展開時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする