パウチヘンセイシリコーンM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(330mL×20本) 注文コード52626219 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性については、シリコーン系より劣ります。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。

ブラック 比重1.39 タックフリータイム(分)60(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃) 伸び(%)破断時:260(23℃) 適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用) ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗料によってはベタつき(ブリード現象)が発生する場合がありますので、事前に確認が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52626219 - 43575526 - パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学 パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学 1ケース(330mL×20本) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする