河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52626446
品番
PSB12KS
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)
180
横(mm)
410
深さ(mm)
68
質量(kg)
5
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
分岐回路数
12
主幹ブレーカ種類
端子台
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
75A端子台
分岐ブレーカ容量
2P1E20A