河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52626464
品番
PSB6KS
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)
180
横(mm)
290
深さ(mm)
68
質量(kg)
3
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
分岐回路数
6
主幹ブレーカ種類
端子台
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
60A端子台
分岐ブレーカ容量
2P1E20A