GA-NG006 ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ) 52626736 GA-NG006 ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ) 52626736 GA-NG006 ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ) 52626736 GA-NG006 ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ) 52626736 GA-NG006 ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ) 52626736 GA-NG006 ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ) 52626736

ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52626736 品番GA-NG006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。

材質
ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 アズワン品番64-5158-57 くさり長さ(mm)320
注意
※LIXIL(INAX)のタンクには使用できません。
※ボールタップは下部給水ロータンク、ハイタンクには使用できません。
※ボールタップ本体と手洗管が金属パイプで接続されている場合は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
修理・交換
サービス業

約30年使ってきたトイレのロータンク内のボールタップから漏水が増えたので、水道料金が高くなる前に、現行型に交換しました。
 作業時間は約1時間。素人にも優しい交換になりました。時代が変わって進化したのがよく分かる内容でした。また1000円オフクーポンが使えてお得でした。DIYの人におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする