GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の トイレ用品
GAONA(ガオナ)の ボールタップ
ガオナ ボールタップ用ポリ玉セット (アーム付き トイレ修理 交換用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52626797
品番
GA-NG012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ロータンクボールタップの浮玉とアームのセットです。
取付ねじ
W3/16
用途
トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。
材質
ポリエチレン、銅
径(Φmm)
玉:95
アーム長さ(mm)
84
アズワン品番
64-5158-63
注意
※玉径やアーム長さなどサイズをご確認の上、ご購入ください。