GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の トイレ用品
GAONA(ガオナ)の ボールタップ
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
52626955
品番
GA-NE016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
材質
ステンレス、ポリエチレン
線径(Φmm)
網:線径0.18、50メッシュ
外径(Φmm)
パッキン:19
用途
ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。
アズワン品番
64-5158-79
注意
※ストレーナーを入れる向きにご注意ください。