ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52627007 品番 GA-NB005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き
便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き
外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き
フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。

材質ポリプロピレン アイボリー 付属品便座取付アダプター 表面温度(℃)(標準):低32℃、中34℃、高36℃ 定格消費電力(W)AC100V/55 用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。
注意
※浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。感電の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする