GA-KW024 ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ) 52627104 GA-KW024 ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ) 52627104 GA-KW024 ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ) 52627104 GA-KW024 ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ) 52627104 GA-KW024 ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ) 52627104

ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52627104 品番 GA-KW024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。

寸法(外径×高さ)(mm)95×32 用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。 材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 直径(Φmm)排水網:95 材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び100
注意
※既設の部材の形状やサイズをよくご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52627104
2025-07-15
用途:
風呂場排水溝
その他業種

サイズもあらかじめ 測って注文しました ぴったり合いとっても快適に使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする