GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の トイレ用品
GAONA(ガオナ)の トイレ部品
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52627129
品番
GA-KK019
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
強い水流で頑固な汚れを落とします。
レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。
レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。
フック、ビス付き
用途
トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。
付属品
フック、ビス
材質
黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05〜0.35
使用温度(℃)
1〜35
ホース長さ(m)
1.3
取付ねじ
ホース:G1/2
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
※冬期は分岐栓のハンドルを閉めて洗浄ノズルのレバーを握り、洗浄ノズルおよびホースの水抜きをしてください。