GA-KK020 ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ) 52627138 GA-KK020 ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ) 52627138 GA-KK020 ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ) 52627138 GA-KK020 ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ) 52627138 GA-KK020 ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ) 52627138 GA-KK020 ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ) 52627138

ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52627138 品番GA-KK020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

強い水流で頑固な汚れを落とします。
レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。
上部つまみで流量調節ができます。
フック、ビス付き

用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品フック、ビス 材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス ホース長さ(m)1.3 取付ねじホース:G1/2
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
※冬期は分岐栓のハンドルを閉めて洗浄ノズルのレバーを握り、洗浄ノズルおよびホースの水抜きをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする