曜日別特売
【ワケあり】 皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂 52627673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード52627673品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
長さ(mm)35形状サラ頭ねじ寸法3.5×35頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5材質/処理鉄/ユニクローム商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする