スーパーボックス(パッケージ型消火設備)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52628206 品番SBW80 II (リサイクルシール付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。

放射時間約220秒 放射距離約13〜15m 用途パッケージ型消火設備 付属品消火薬剤(1台につき下記が4個) 仕様露出型、消火薬剤種別:第三種浸潤剤等入り水 品評剤 第27〜2号 材質機器格納箱:SECC 種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L)80(薬剤) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1400×700×250 ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m)25.5 全質量(kg)全装備:約175 塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号(型式)PG-029号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。※取付工事はお客様にてお願い致します。※消防申請・検査等はついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52628206 SBW80 II (リサイクルシール付) 52628215 SBW80 II (リサイクルシール付) スーパーボックス(パッケージ型消火設備) モリタ宮田 スーパーボックス(パッケージ型消火設備) モリタ宮田 1台 349,800 税込384,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする