ハイドラップ(1号消火栓箱内臓型化学ユニット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52628224 品番MFPP5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

簡単な設置で既存の1号消火栓に化学消火機能をプラスした1号消火栓箱内蔵型化学ユニットです。1号消火栓に取り付けるだけで化学消火対応の消火栓に早変わり。既存の消火機器では対応が困難な、機械・樹脂加工・資材置場・倉庫等に設置をお奨めします。
水では消火が困難なB(機械油等)火災に優れた消火力を発揮。消火薬剤が発泡して火災を消火し、再着火を防止します。取付簡単、工具が不要で場所を取りません。既設の1号屋内消火栓箱内に工具不要で 接続するだけで設置が完了します。
水をはじく樹脂やゴム等にも優れた濡れ性で冷却して消火。ウレタンや紙類には深部まで浸透して再燃焼を防止します。操作方法が通常の1号消火栓と同様で使用方法も簡単。混合器の水・泡切替弁のレバー操作で化学消火へ切替ができます。

用途機械加工工場、プレス工場、危険物倉庫、樹脂加工・取扱工場、ゴム加工・ゴム製品取扱工場、梱包材・資材置場、廃棄物集積場、製品・部品工場 仕様型式番号:鑑特第202号、消火薬剤:水成幕泡消火薬剤メガフォーム F-623T、消火薬剤貯蔵容量:5L、薬剤混合時間:約2分(0.7MPa時)〜4分(0.17MPa時)以上 材質貯蔵容器本体:SUS304 質量(kg)約8.7(薬剤5.0L含む) 圧力範囲(MPa)有効放射圧力範囲:0.17〜0.7(屋内消火栓設備に準拠) 毒劇区分劇物 外寸(外径Φ×高さH)(mm)貯蔵容器外形寸法:(Φ127)×490
注意
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。※取付工事はお客様にてお願い致します。※消防申請・検査等はついておりません。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする