グリーンクロス
グリーンクロスの 計測・測定機器
グリーンクロスの 握力計
握力計ES-100 EKJ080
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52628635
品番
EKJ080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
100kgまで測定できます。
測定範囲(kg)
0〜100まで
用途
握力の測定に
材質
本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製
質量(g)
約536
目盛
500g単位
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
14.5×21.5×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300