※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ ねじ込み式管継手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628669
品番
PRT(3)-32AX15A
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1・1/4×1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質
SCS13A
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-29〜300
ねじの種類
Rc
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材