※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1台
1個
呼び径(B)
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
1/4
呼び径(A)
8
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628739
品番
C-TNE-8A
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
85.5
寸法L1(mm)
23
接続方式
ねじ込み形
寸法L2(mm)
23
寸法P(mm)
Rc1/8
材質(ボール)
C3531
使用流体
水、油、空気
寸法d2(mm)
Rc1/4
材質(キャップ)
C3771
寸法H1(mm)
54
寸法E1(mm)
43
寸法E2(mm)
43
寸法W1(mm)
34.5
寸法W2(mm)
26
材質(Oリング)
FKM
材質(スラストワッシャ)
充填材入りPTFE
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
21
材質(ブッシュ)
C3771
ボア径d(Φmm)
4.5
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C6782BD
ボア径
レデューストボア
材質(ステムベアリング)
G/F入りPTFE
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材