※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
200
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
8
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628793
品番
20SLBO-200A
参考基準価格(税別)
¥796,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
20K
接続方式
フランジ形
材質(本体)
ダクタイル鉄
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
寸法L(mm)
419
寸法H(mm)
1076
適合規格
公共建築工事標準仕様書相当品
最高使用圧力(MPa)
2.8(-10℃~+120℃の静流水)、2.5(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)
400
材質(ボール)
SCPH2+13Cr
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
2.8(-10℃~+120℃の静流水)、2.5(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SCPH2+13Cr
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(ハンドル車)
FCD400(塗装色:赤)
材質(パッキン)
膨張黒鉛編組パッキン
材質(弁体)
SUS403
クラス
20K
接続形状
フランジ:JIS B2239 20K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材