曜日別特売
10STLBF-125A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 52628863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10STLBF-125A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 52628863
10STLBF-125A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 52628863

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)5
呼び径(A)125
内容量1個注文コード52628863品番10STLBF-125A
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
呼び径(A)125呼び径(B)5接続方式フランジ形使用流体ガス材質(本体)FCD-S寸法L(mm)356寸法H(mm)219寸法d(mm)125寸法D(mm)460材質(ボール)SUS13A/SUS304/SUS304TP材質(プレート)SUS304最高許容圧力(MPa)1.18(80℃以下のガス)材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)FCD-S材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)FCD-S材質(ストッパー)SUS430材質(ナット)炭素鋼ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする