曜日別特売
(F)20SWZ-50A 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ) 52629055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)20SWZ-50A 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ) 52629055
(F)20SWZ-50A 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ) 52629055

20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード52629055品番(F)20SWZ-50A
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

消防認定品

用途
湿式配管
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力20K材質(本体)FCD-S+NBR寸法L(mm)56寸法H(mm)133寸法D(mm)60接続ウェハー形材質(ボール)CAC406、SUS:バイパスバルブ材質(ジスク)CAC406、SUS:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)FCD450:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする