MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52629066 品番 1256-3200-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900

Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。
ネイビー×ブラック 混率(%)表生地:ポリエステル 100%, (裏面:ポリウレタンコーティング), 裏生地:ポリエステル 100% 股下(cm)78 ウエスト(cm)95〜110 総丈(cm)トップス:82 裾廻り(cm)148 バスト(cm)148 渡幅(cm)42 裄丈(cm)93 袖口(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする