曜日別特売
(F)G-16DJU-125A 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 52629107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)G-16DJU-125A 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 52629107
(F)G-16DJU-125A 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 52629107

10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)125
ハンドル形状ギア式
呼び径(B)5
内容量1個注文コード52629107品番(F)G-16DJU-125A
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

消防認定品

用途湿式配管呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力16K接続方式ウェハー形ハンドル形状ギア式材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)56寸法H(mm)274適合規格認定番号:VA-020号最高使用圧力(MPa)1.6寸法D(mm)110寸法B(mm)150材質(ボール)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする