※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 塩ビ継手
排水用通気弁 通気番
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629143
品番
AAV-125A
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
241
寸法D2(mm)
140
寸法D3(mm)
281
寸法D4(mm)
151
寸法E(mm)
47.5
寸法H1(mm)
220
寸法H2(mm)
72
寸法H3(mm)
134
寸法H4(mm)
-
寸法d(mm)
131.4
寸法d1(mm)
125
寸法h(mm)
65
呼び径(A)
125
呼び径(B)
-
材質(ボディ)
ABS樹脂
付属品
排水用塩ビソケット
材質
ボデー:ABS樹脂
色
アイボリー
内径(Φmm)
131.4
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
EPDM
材質(ボディキャップ)
ABS樹脂
材質(ソケット)
PVC
材質(ジスクホルダ)
ABS樹脂
注意
※屋内設置用です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材