MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52629145 品番1279-5220-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

Mc.S.Pのビブエプロンです。
2本で2メートルもある長めの腰ヒモはウエストサイズ100cm以上でも余裕でグルっと結べるエプロンです。
胸まで覆えて服をしっかり保護できるビブエプロンタイプなので、料理だけでなくDIYや掃除、庭仕事、BBQ、キャンプなどでも重宝します。

仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×4/ペン差し×2/腰ひも取外し不可/首ひも調節可能/フロントスリット有 ブラック 幅(cm)80 混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20% 着丈(cm)92 寸法(cm)腰ヒモ(片側):102、首ヒモ:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする