Cooler Master フルハーネス対応空冷ウェア ベスト型PRO

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52629179 品番 CM-07-N カエウエア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。
凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。
腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。
操作しやすい胸前バッテリーケースなので、電源の操作をしやすく、ハーネスベルトを通しやすい。
フルハーネス装備可能。
スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。
ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。

用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。 仕様ウエア単体(替ウエア) 材質表生地;バリスティックナイロン,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC 本体質量(g)600 寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
関連資料:(1.97MB)(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする