Cooler Master 空冷ウェア ベスト型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52629188 品番 CM-12-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。
凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。
腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。
脱着式バッテリーケース付き。
スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。
ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。

用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。 付属品ファン、DCケーブル、PDコントローラー 仕様ファン付、バッテリー無(市販のUSBType-C出力ポート付きモバイルバッテリー使用してください。) 材質表生地;ポリエステル,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC 本体質量(g)600 寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
関連資料:(1.62MB)(1.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする