曜日別特売
CM-12-N カエウエア Cooler Master 空冷ウェア ベスト型 メカリンク 52629197

Cooler Master 空冷ウェア ベスト型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1着
内容量1着注文コード52629197品番CM-12-N カエウエア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。
凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。
腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。
脱着式バッテリーケース付き。
スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。
ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。

用途
熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。
仕様ウエア単体(替ウエア)材質表生地;ポリエステル,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC本体質量(g)600寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
関連資料:(1.62MB) (1.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする