曜日別特売
G-10DJUE-350A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 52629274

 

G-10DJUE-350A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 52629274
G-10DJUE-350A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 52629274

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)350
ハンドル形状横形ギア
呼び径(B)14
内容量1個注文コード52629274品番G-10DJUE-350A
参考基準価格(税別)¥571,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

レバー操作式。

呼び径(A)350呼び径(B)14呼び圧力10Kハンドル形状横形ギア材質(本体)FCD450材質【ボトムステム】SUS420J2サイズNo.FC-3使用温度範囲(℃)-10~100(連続使用)寸法L(mm)78寸法H(mm)445寸法d(mm)333適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品寸法L1(mm)220最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)寸法F(mm)66寸法D(mm)310寸法E(mm)54接続方式ウエハー材質(シート)EPDM寸法H1(mm)360寸法H2(mm)309寸法H3(mm)47材質(Oリング)EDPM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする