河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
スペースボックス EZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629702
品番
EZ2
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
樹脂製スペースボックス
縦(mm)
320
横(mm)
330
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
2.4
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
スチロール樹脂
基板寸法(mm)
200×291
使用場所
屋内用、露出形